Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 2 A, FF, 250 V (AC), 200 kA Ausschaltvermögen, 7022.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 2 A, FF, 250 V (AC), 200 kA Ausschaltvermögen, 7022.0
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 2 A, FF, 250 V (AC), 200 kA Ausschaltvermögen, 7022.0
Artikel-Nr.:
     4502-59P8228
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7022.0380
EAN/GTIN:
     4099889114812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 7022.0380, SCHURTER Die 7022.0380 ist eine superflinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Keramikrohr * Geeignet für die Montage im Sicherungshalter / Clip * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Schutz von Halbleitern * Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
200 kA
Bauform:
6,3 x 32 mm
Durchmesser:
6.35 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
31.8 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.