Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Filter, 100 kHz bis 30 Hz, 20 A, 250 VAC, 0.15 mH, Schraub-/Steckanschluss, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC Filter, 100 kHz bis 30 Hz, 20 A, 250 VAC, 0.15 mH, Schraub-/Steckanschluss, 5
AC Filter, 100 kHz bis 30 Hz, 20 A, 250 VAC, 0.15 mH, Schraub-/Steckanschluss, 5
Artikel-Nr.:
     4502-59P7354
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2262
EAN/GTIN:
     4099889070064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
1-Phasen AC/DC-Filter, 5500.2262, SCHURTER Der 5500.2262 ist ein AC-Filter für die DIN-Schienenmontage. Dieses Produkt ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert, hat auch die Zulassung von unabhängigen Prüfstellen nach nationalen und internationalen Standards. Features * Schutz gegen Störspannung aus dem Netz * Speziell entwickelt für elektrische Schalt- und Steuerschränke * Geeignet für den Einsatz in Geräten * Hohe Abschwächung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraub-/Steckanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
AC Filter
Bemessungsspannung:
250 VAC
Induktivität pro Leitung:
0.15 mH
Kapazität X|Y:
X2 68 nF, Y2 22 nF
max. Frequenz:
30 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Frequenz:
100 kHz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
20 A
ohmscher Widerstand:
3.2 MΩ
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schurter, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 29,98*
€ 53,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,43*
€ 53,44*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 35,53*
€ 56,34*
€ 8,95*
ab € 37,10*
€ 64,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-520448-2
ab € 0,172*
Zubehör
TE Connectivity
341412-2
ab € 0,116*
Zubehör
TE Connectivity
2-520183-2
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.