Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FMAB RAIL Entstörfilter, 250 V ac, 20A, DIN-Schiene, Schraub, 1-phasig 2,1 mA / 50 → 60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7824070
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2262
EAN/GTIN:
     5059039767472
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Nennstrom max. = 20A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FMAB RAIL
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 102mm
Tiefe = 61mm
Höhe = 48mm
Abmessungen = 102 x 61 x 48mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

AC-Filter Serie FMAB-rail für DIN-Schienenmontage. Industrieller Einphasen-Chassisfilter in einem Metallgehäuse Entwickelt für DIN-Schienenmontage, für den Einsatz mit Schalt- und Steuerschränken Besonders wirksam gegen asymmetrische Interferenzen im Frequenzbereich von 100 kHz bis 30 MHz
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
20A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FMAB RAIL
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
102mm
Tiefe:
61mm
Höhe:
48mm
Abmessungen:
102 x 61 x 48mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schurter, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 7824070, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schurter, 55002262, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 29,98*
€ 53,43*
€ 6,90*
ab € 40,43*
€ 53,44*
2 Tage
9
€ 14,99*
ab € 35,53*
€ 56,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,10*
€ 64,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-520448-2
ab € 0,172*
Zubehör
TE Connectivity
341412-2
ab € 0,116*
Zubehör
TE Connectivity
2-520183-2
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.