Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Positive Lock .250 Mk II Flachsteckhülse, Unisoliert, Buchse, 0.5mm² - 1.5mm², 20AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1641640
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     341412-2
EAN/GTIN:
     5056282717025
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachkabelschuh
Typ = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 15AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Serie = Positive Lock .250 Mk II

Schutzhülsen müssen separat bestellt werden: Schwarz ; 388-3246 388-3246 , Natur ; 388-3252 388-3252 und Rot ; 388-3268 388-3268. Positive Lock-Steckverbinderkontakte TE Connectivity – Serie MK II 250. Buchsen- und Fahnenschuh-Crimp-Anschlussklemmen mit formschlüssiger Verriegelung der Serie MK II 250 mit reduzierter Einsteckkraft und Rastverriegelung für einen Drahtgrößenbereich von 20 bis 10 AWG. Diese Crimp-Buchsenkontakte mit formschlüssiger Verriegelung rasten auf die passenden Flachsteckerkontakte mit Löchern oder Kerben ein, und sorgen für ein mechanisches "Einschnappen", wenn sie korrekt positioniert sind. Sie können nur durch Biegen eines integrierten Drückers am Buchsenkontakt gelöst werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
15AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Serie:
Positive Lock .250 Mk II
Weitere Suchbegriffe: Flachstecker, Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, flachkabelschuh rot, 1641640, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 3414122, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
10
€ 5,90*
ab € 0,135*
€ 0,388*
2 Tage
12934
10
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,392*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
154719-1
ab € 0,0221*
Zubehör
TE Connectivity
726386-2
ab € 0,0618*
Zubehör
TE Connectivity
62409-1
ab € 0,0612*
Zubehör
TE Connectivity
928814-1
ab € 0,092*
Zubehör
TE Connectivity
926522-1
ab € 0,201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.