Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Ultra-Fast .250 Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 0.3mm² - 0.8mm², 22AWG min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Ultra-Fast .250 Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 0.3mm² - 0.8mm², 22AWG min
Artikel-Nr.:
     108EL-1355101
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520183-2
EAN/GTIN:
     5056282838966
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Typ = Buchse
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.3mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.8mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Farbe = Rot
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Isoliermaterial = Nylon 6.6
Serie = Ultra-Fast .250

Ultra-Fast-Crimpbuchsenklemmen TE Connectivity Serie FASTON 250. Vollständig isolierte, ultraschnelle Buchsen-Crimpverbinder der Serie FASTON 250 zum Schutz vor elektrischem Schlag und Kurzschlüssen durch frei liegende Leitungen. Die Klemmen sind in einem 6/6-Nylongehäuse des Typs V-2 umfassend geschützt. Im gesteckten Zustand sind der Crimp-Buchsenkontakt und der Buchsensteckverbinder durch das Nylongehäuse vollständig gekapselt. Die Gehäuse haben eine trichterförmige Bauweise, die einfache Kabeleinführung ermöglicht und ein Ausfransen verhindert. Die Gehäuse sind außerdem lichtdurchlässig und ermöglichen eine Sichtprüfung des Anschlusses, die Farbcodierung hilft beim Erkennen der Drahtgröße. Diese ultraschnellen Buchsenleisten der Serie FASTON 250 sind zum Anschließen von Volldrähten, abgesicherten Leitungen und Litzen in 26 AWG bis 10 AWG ausgelegt. Eigenschaften und Vorteile. Vollständig isoliert zum Schutz vor Stromschlag und Kurzschluss Im gesteckten Zustand vollständig gekapselt Trichterförmiges Gehäuse zur einfachen Kabeleinführung Lichtdurchlässiges Gehäuse für Sichtprüfung Farbcodierte Gehäuse zur Erkennung der Drahtgröße
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Minimale Drahtgröße mm2:
0.3mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
0.8mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Farbe:
Rot
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Isoliermaterial:
Nylon 6.6
Serie:
Ultra-Fast .250
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, flachkabelschuh rot, 1355101, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 25201832, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2200
€ 25,00*
ab € 0,135*
€ 0,184*
Lager 108
2200
Frei Haus
ab € 0,17143*
€ 0,21642*
1 Tag
19573
10
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,345*
5
€ 5,90*
ab € 0,139*
€ 0,464*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2200 Stück
€ 0,21642*
€ 0,25754
pro Stück
ab 22000 Stück
€ 0,21143*
€ 0,2516
pro Stück
ab 150000,004 Stück
€ 0,17143*
€ 0,204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.200 Stück
Mindestbestellmenge: 2200 Stück ( entspricht € 476,124* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-520102-2
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.