Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter für IEC-Stecker, 4301.1413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter für IEC-Stecker, 4301.1413
Sicherungshalter für IEC-Stecker, 4301.1413
Artikel-Nr.:
     4502-59P5369
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4301.1413
EAN/GTIN:
     4099889884944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 2 pol
Sicherungsschublade, 4301.1413, SCHURTER Sicherungshalter für Sicherungseinsätze 5 x 20 mm, Montage: Fingergriff und griffsicher, 2-polig
Weitere Informationen:
Geeignet für:
IEC-Stecker
Zubehörart:
Sicherungshalter
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,77*
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 4,80*
€ 8,95*
ab € 5,42*
€ 8,26*
1 Tag
30
€ 14,99*
ab € 3,65*
€ 10,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4301.5005
ab € 13,28*
Zubehör
Schurter
KMF1.1193.11
ab € 21,44*
Zubehör
Schurter
DD11.0124.1111
ab € 8,77*
Zubehör
Schurter
4301.0501
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.