Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 4 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 4 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0034
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 4 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 0034
Artikel-Nr.:
     4502-59P1900
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6981
EAN/GTIN:
     4099889106718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Kleinstsicherung, 0034.6981, Schurter Kleinstsicherung, 8.5 mm, Träge T, 250 VAC, 100 A Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte * Hohes Ausschaltvermögen Anwendungen * Primärschutz auf Leiterplatten * Netzadapter für z.B. Laptops * SMPS (Switching Mode Power Supply) für TV's und DVD's
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
8,5 x 8,5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
4 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00078 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 0,50*
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.