Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 250 mA, T, 63 V (DC), 250 V (AC), 35 A Ausschaltv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 250 mA, T, 63 V (DC), 250 V (AC), 35 A Ausschaltv
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 250 mA, T, 63 V (DC), 250 V (AC), 35 A Ausschaltv
Artikel-Nr.:
     4502-59P1862
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6809
EAN/GTIN:
     4099889106336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.6809, SCHURTER Kleinstsicherung, 8.5 mm, Träge T, 250 VAC, 63 VDC Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte * Tiefes Ausschaltvermögen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
8,5 x 8,5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Höhe:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
63 V
Nennstrom:
250 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00053 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.