Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 5 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 5 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltv
Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 5 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltv
Artikel-Nr.:
     4502-59P1628
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.4258
EAN/GTIN:
     4099889104233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.4258, SCHURTER Kleinstsicherung, 6.4 mm, Flink F, 125 VAC, 125 VDC Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
6,4 x 8,8 mm
Durchmesser:
6.4 mm
Höhe:
8.8 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
5 mA
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 4,31*
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 4,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.