Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 5A; 125VAC; MSF 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 5 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltv
Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 5 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltv
Artikel-Nr.:
     2805-0034.4258
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.4258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 125V AC
Nennstrom: 5A
Abschaltfähigkeit: 100A / 125V AC;100A / 125V DC
Spannungsabfall max.: 0,19V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: MSF 125
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 5s;2,75In: max 300ms;4In: max 30ms;10In: max 4ms;1,5In: max 10min
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 4,09*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 4,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.