Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 50 mA, F, 250 V (AC), 10 kA Ausschaltvermögen, 0034.385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 50 mA, F, 250 V (AC), 10 kA Ausschaltvermögen, 0034.385
Feinsicherung 5 x 20 mm, 50 mA, F, 250 V (AC), 10 kA Ausschaltvermögen, 0034.385
Artikel-Nr.:
     4502-59P1556
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3851
EAN/GTIN:
     4099889103533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Gerätesicherung, 0034.3851, SCHURTER Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Flink F, cULus, 250 VAC Features * UL Standard Sicherung * Tiefes Ausschaltvermögen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
10 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
50 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 50ma flink, feinsicherung, feinsicherung flink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.