Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 500 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.311


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 500 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.311
Feinsicherung 5 x 20 mm, 500 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.311
Artikel-Nr.:
     4502-59P1473
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3114.G
EAN/GTIN:
     4099889102734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Gerätesicherung, 0034.3114.G, Schurter Gerätesicherung, 5 x 20 mm, Träge T, L, 250 VAC Features * IEC Standard Sicherung * L = Tiefes Ausschaltvermögen (Glasrohr) Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
500 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 0,715*
€ 0,895*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.