Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 0.05 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 0.05 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 0.05 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034
Artikel-Nr.:
     4502-59P0720
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3851.PT
EAN/GTIN:
     4099891557287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Gerätesicherung, 0034.3851.PT, SCHURTER Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Flink F, cULus, 250 VAC. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * UL Standard Sicherung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5,4 x 22,5 mm
Durchmesser:
5.4 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
22.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
0.05 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 50ma flink, feinsicherung, feinsicherung flink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,21*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,72821* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 836,52*
€ 995,4588
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 828,89*
€ 986,3791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 790,15*
€ 940,2785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 749,06*
€ 891,3814
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 728,21*
€ 866,5699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.