Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 0.18 A, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 0.18 A, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034
Feinsicherung 5,4 x 22,5 mm, 0.18 A, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034
Artikel-Nr.:
     4502-59P0688
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3766.PT
EAN/GTIN:
     4099891556969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Gerätesicherung, 0034.3766.PT, SCHURTER Gerätesicherung with Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Träge T, cULus, 250 VAC. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * UL Standard Sicherung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
5,4 x 22,5 mm
Durchmesser:
5.4 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
22.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
0.18 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,89*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,55689* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 628,78*
€ 748,2482
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 620,06*
€ 737,8714
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 590,77*
€ 703,0163
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 574,04*
€ 683,1076
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 556,89*
€ 662,6991
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.