Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 0.4 A, T, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 0.4 A, T, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 003
Kleinstsicherung 8,5 x 8,5 mm, 0.4 A, T, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 003
Artikel-Nr.:
     4502-58P7724
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.7311
EAN/GTIN:
     4099891556631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Kleinstsicherung, 0034.7311, SCHURTER Kleinstsicherung 8.5 mm, Träge T, 250 VAC direkt lötbar auf Leiterplatten. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * Anschluss lang
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
8,5 x 8,5 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Länge:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
0.4 A
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.