Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 10 x 38 mm, 6 A, F, 500 V (DC), 600 V (AC), 100 kA Ausschaltvermög


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 10 x 38 mm, 6 A, F, 500 V (DC), 600 V (AC), 100 kA Ausschaltvermög
Feinsicherung 10 x 38 mm, 6 A, F, 500 V (DC), 600 V (AC), 100 kA Ausschaltvermög
Artikel-Nr.:
     4502-56P1329
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0KLK006.T
EAN/GTIN:
     4099889101065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0KLK006.T, Littlefuse Die 0KLK006.T ist eine KLK-Sicherung mit einem hohen Stromausschaltvermögen. Features * Hohe Unterbrechungskapazität * Unterbrechungsleistung von 100.000 Ampere * Strombegrenzung * Schnell wirkend Anwendungen * Straßenbeleuchtung * HID-Beleuchtung * Computer * Elektronische Schaltungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
100 kA
Bauform:
10 x 38 mm
Durchmesser:
10.31 mm
Gehäuse:
Melaminrohr
Länge:
38.1 mm
Nennspannung (AC):
600 V
Nennspannung (DC):
500 V
Nennstrom:
6 A
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, wickmann feinsicherung, hbc sicherung, feinsicherung flink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 32,40*
1
€ 8,95*
ab € 23,35*
€ 33,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 324,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siba
10X38CLIPS
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.