Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse KLK Feinsicherung F / 6A 10 x 38mm 500 V dc, 600V ac Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7383129
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0KLK006.T
EAN/GTIN:
     5059041597074
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 6A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 500 V dc, 600V ac
Gehäusematerial = Melamin
Serie = KLK

UL, CSA. Sicherungen für Fluke-Multimeter. HBC-Keramik-Sicherungen von Littelfuse bieten den Vorteil einer hohen Unterbrechungsleistung. Diese Sicherungen eignen sich für Steuerschaltkreise und werden für Fluke-Multimeter empfohlen. Zu den weiteren möglichen Anwendungen gehören Beleuchtung, Computer und andere Anwendungen ohne hohe Einschaltströme.
Weitere Informationen:
Strom:
6A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
500 V dc, 600V ac
Gehäusematerial:
Melamin
Serie:
KLK
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, wickmann feinsicherung, hbc sicherung, feinsicherung flink, 7383129, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0KLK006T, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 32,40*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,35*
€ 33,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siba
10X38CLIPS
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.