Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 40 A, 32 V, orange, (L x B x H) 29.21 x 8.85 x 21.59 mm, 029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung, 40 A, 32 V, orange, (L x B x H) 29.21 x 8.85 x 21.59 mm, 029
KFZ-Flachsicherung, 40 A, 32 V, orange, (L x B x H) 29.21 x 8.85 x 21.59 mm, 029
KFZ-Flachsicherung, 40 A, 32 V, orange, (L x B x H) 29.21 x 8.85 x 21.59 mm, 029
Artikel-Nr.:
     4502-55P5974
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0299040.TXN
EAN/GTIN:
     4099889124255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, 0299040.TXN, Littelfuse Die MAXI®-Sicherung verwendet die "Diffusion Pill Technology", um eine vorhersehbare Zeitverzögerungscharakteristik und eine geringe Wärmeabgabe zu gewährleisten. Fuse - Maxi 32V 40A 10 pc box
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Breite:
8.85 mm
Farbe:
orange
Höhe:
21.59 mm
Länge:
29.21 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
40 A
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 40a, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
140
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,56*
3
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,83*
10
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 2,94*
1 Tag
758
1
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 5,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 358,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN940
ab € 8,40*
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN
ab € 3,56*
Zubehör
Littelfuse
MAHC0001ZXJ
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.