MTA Automotive 340035 Standard Flachsicherung 40 A Hellrot 1 St. Standard-Flachsicherung Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nenn...
Strom = 40A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = orange Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betri...
Produktpalette: AE3 Sicherungsgröße, metrisch: 10.3mm x 38mm Nennspannung V AC: - Sicherungsstrom: 40 A Sicherungsgröße, imperial: 0.4 Zoll x 1.5 Zoll Auslöseverhalten: - Nennspannung, V DC: 850 V ...
Produktpalette: AE2 Sicherungsgröße, metrisch: 10.3mm x 38mm Nennspannung V AC: - Sicherungsstrom: 40 A Sicherungsgröße, imperial: 0.4 Zoll x 1.5 Zoll Auslöseverhalten: - Nennspannung, V DC: 500 V ...
Kaum ein anderes Massenprodukt veränderte den Alltag der Menschheit mehr als das Automobil. ESKA bietet die passenden KFZ Sicherungen. Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindust...
Kfz-Sicherung, 028707.5PXCN, Littelfuse Die ATOF®-Sicherung wurde von Littelfuse für die Automobilindustrie entwickelt und hat sich zum Original Geräteschaltkreisschutzstandard für ausländische und...
Sicherung, 0299040.ZXNV, Littelfuse Die MAXI®-Sicherung verwendet die "Diffusion Pill Technology", um eine vorhersehbare Zeitverzögerungscharakteristik und eine geringe Wärmeabgabe zu gewährleisten...