Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 1.25 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 02391.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1.25 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 02391.2
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1.25 A, T, 250 V (AC), 100 A Ausschaltvermögen, 02391.2
Artikel-Nr.:
     4502-55P4758
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     02391.25MXP
EAN/GTIN:
     4099889098273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 02391.25MXP, Littlefuse Die 02391.25MXP ist eine träge Sicherung mit einem Glaskörper, der nach UL-Spezifikationen konstruiert ist. Features * RoHS-kompatibel und bleifrei Anwendungen * Zusätzlicher Schutz * Interne Schaltkreise * Ausrüstung für die Nutzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
100 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1.25 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung träge, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.