Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 1.6 A, T, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 021501.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1.6 A, T, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 021501.
Feinsicherung 5 x 20 mm, 1.6 A, T, 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermögen, 021501.
Artikel-Nr.:
     4502-55P3146
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     021501.6MXP
EAN/GTIN:
     4099889097245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 021501.6MXP, Littlefuse Die 021501.6MXP ist eine träge Sicherung die für die Überspannungsfestigkeit verwendet wird und hat einen Keramikkörper der nach IEC-Spezifikationen ausgelegt ist. Features * Hohe Schaltleistung * RoHS-kompatibel und bleifrei Anwendungen * Zusätzlicher Schutz * Interne Schaltkreise * Ausrüstung für die Nutzung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1.6 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, wickmann feinsicherung, hbc sicherung, feinsicherung träge, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,1003*
€ 0,1305*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
1 Tag
14210
1
€ 14,99*
ab € 0,55*
€ 2,08*
25
€ 8,95*
ab € 1,20*
€ 2,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC000844
ab € 0,167*
Ähnlich
Schurter
0001.2506
ab € 0,344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.