Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 500 mA, T, 440 V (AC), 1 kA Ausschaltvermögen, 356050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 500 mA, T, 440 V (AC), 1 kA Ausschaltvermögen, 356050
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 500 mA, T, 440 V (AC), 1 kA Ausschaltvermögen, 356050
Artikel-Nr.:
     4502-55P1747
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     35605000029
EAN/GTIN:
     4099889095678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 35605000029, Littlefuse Die 35605000029 ist eine träge Sicherungspatrone für den Schutz von Hochspannungs- und überspannungstoleranten Anwendungen. Features * Kartuschenformat * In Clips steckbar * Schocksicher * RoHS-kompatibel und bleifrei Anwendungen * Zusätzlicher Schutz * Ausrüstung für die Nutzung * Interne Schaltkreise
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1 kA
Bauform:
6,3 x 32 mm
Durchmesser:
6.35 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
31.75 mm
Nennspannung (AC):
440 V
Nennstrom:
500 mA
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 500ma träge, feinsicherung, wickmann feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,15*
5
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 2,81*
1 Tag
59
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 3,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7211597
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.