| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8949607 Herst.-Nr.: 35605000029 EAN/GTIN: 5059041633192 |
| |
|
| | |
| Strom = 500mA Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 440V ac Gehäusematerial = Keramik Serie = 356
Littelfuse Serie 356. Die Kartuschensicherungen der Serie 356 von Littelfuse bieten ein träges Auslösen und sind für hochspannungs- und stromstoßtolerante Anwendungen geeignet. Die Sicherungen der Serie 356 können als zusätzlicher Schutz in Geräten oder als Einzelschutz für Komponenten oder interne Stromkreise verwendet werden. Weitere Informationen: | | Strom: | 500mA | Sicherungsgröße: | 6.3 x 32mm | Charakteristik: | T | Betriebsspannung: | 440V ac | Gehäusematerial: | Keramik | Serie: | 356 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 500ma träge, feinsicherung, wickmann feinsicherung, 8949607, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 35605000029, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,70* | € 2,15* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,52* | € 2,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,60* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|