Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1210, 30 V (DC), 10 A, 150 mA (Trip), 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1210, 30 V (DC), 10 A, 150 mA (Trip), 50
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1210, 30 V (DC), 10 A, 150 mA (Trip), 50
Artikel-Nr.:
     4502-50G180
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1210L005WR
EAN/GTIN:
     4099889118704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
SMD-Sicherungen rückstellend Serie POLYFUSE Typ Littelfuse 1210L.
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
150 mA
Bauform:
SMD 1210
Haltestrom:
50 mA
Nennspannung (DC):
30 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, Sicherung, Selbstrückstellende Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,43*
10
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,56*
2 Tage
6740
5
€ 14,99*
ab € 0,217*
€ 0,618*
2 Tage
332
1
€ 5,95*
ab € 0,2947*
€ 0,6886*
5
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-USMF005-2
ab € 0,23*
Ähnlich
Bourns
MF-USMF005-2
ab € 0,295*
Ähnlich
Littelfuse
MICROASMD005F-2
ab € 0,236*
Ähnlich
Littelfuse
MICROSMD005F-2
ab € 0,16*
Ähnlich
Multicomp
MC011030
ab € 0,0611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.