Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 30V 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13324020
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1210L005WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Sicherung, SMD, Typ=1210L005WR, Auslösestrom=150 mA, Breite=2.8 mm, Haltestrom bei 23 °C=30 mA, Haltestrom bei 60 °C=30 mA, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=85 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=3.43 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=50 mA, Umgebungstemperatur max.=20 °C, Widerstand max.=50 Ω, Widerstand min.=3.6 Ω, Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL)=1 (unbegrenzt), Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,42*
10
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,56*
1 Tag
6740
5
€ 14,99*
ab € 0,217*
€ 0,628*
Lager 115
332
1
€ 5,95*
ab € 0,2947*
€ 0,6886*
5
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6886*
€ 0,81943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5669*
€ 0,67461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4247*
€ 0,50539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3647*
€ 0,43399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3547*
€ 0,42209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2947*
€ 0,35069
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-USMF005-2
ab € 0,23*
Ähnlich
Bourns
MF-USMF005-2
ab € 0,295*
Ähnlich
Littelfuse
MICROASMD005F-2
ab € 0,236*
Ähnlich
Littelfuse
MICROSMD005F-2
ab € 0,16*
Ähnlich
Multicomp
MC011030
ab € 0,0612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.