Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-USMF005-2 PTC-SICHERUNG, RÜCKST., 30V, 0.05A, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309134
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-USMF005-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225)
  • Auslösestrom: 150 mA
  • Nennstrom, max.: 10 A
  • Produktpalette: MF-USMF
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 50 mA
  • Zeit zur Auslösung: 1.5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-USMF005-2, 2309134, 230-9134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,295*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aim-TTi
    LCR K-Clip
    ab € 125,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.