Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierung, M40 auf M25, natur, 2089580


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierung, M40 auf M25, natur, 2089580
Reduzierung, M40 auf M25, natur, 2089580
Reduzierung, M40 auf M25, natur, 2089580
Artikel-Nr.:
     4502-46P1865
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089580
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion, 2089580, OBO Bettermann Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reduktion
Gewindegröße:
M40 auf M25
Länge:
12.5 mm
Material:
Messing, vernickelt
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, obo reduktion, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Metrische Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 10,86*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,0749*
€ 10,8849*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 9,5605*
€ 11,4505*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 9,9107*
€ 11,8807*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 10,0012*
€ 11,9912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 271,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,6888*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,08*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,83*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 7,04485*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,31*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.