Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion M20-M16 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion M20-M16 Messing vernickelt
Reduktion M20-M16 Messing vernickelt
Reduktion M20-M16 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2089521
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089521
EAN/GTIN:
     4012195475514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, obo reduktion, reduktion, Kabelverschraubungszubehör, Reduzier Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63377*
€ 1,94419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41377*
€ 1,68239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,6888*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,07*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,83*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 9,04*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 6,99485*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,55*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.