Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion M40-M25 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion M40-M25 Messing vernickelt
Reduktion M40-M25 Messing vernickelt
Reduktion M40-M25 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2089580
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089580
EAN/GTIN:
     4012195475811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, obo reduktion, Kabelverschraubungszubehör, Reduzier Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78058*
€ 15,20889
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60058*
€ 14,99469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02058*
€ 14,30449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69058*
€ 13,91179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06058*
€ 13,16209
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,6888*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,08*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,83*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 7,04485*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,31*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.