Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion M25-M16 Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion M25-M16 Messing vernickelt
Reduktion M25-M16 Messing vernickelt
Reduktion M25-M16 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C5551-2089548
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089548
EAN/GTIN:
     4012195475576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, obo reduktion, Kabelverschraubungszubehör, Reduzier Kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,6888*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,83*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,15*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 9,03*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 7,04485*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,31*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,99*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,53*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.