Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, 245 °C Reflow für Sicherungshalter OGN/OGN-SMD, 0853.0571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung, 245 °C Reflow für Sicherungshalter OGN/OGN-SMD, 0853.0571
Abdeckung, 245 °C Reflow für Sicherungshalter OGN/OGN-SMD, 0853.0571
Artikel-Nr.:
     4502-46G5684
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0853.0571
EAN/GTIN:
     4099889174366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Lötbeständige Abdeckhaube Schurter Typ 0853 Typ: 0853.0571, lötbeständige Abdeckhaube dazu
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sicherungshalter OGN/OGN-SMD
Zubehörart:
Abdeckung, 245 °C Reflow
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00106 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Sicherungshalterkappe, Sicherungshalterschutzabdeckung, Sicherungshalterschutzkappe, Abdeckkappe, Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,59*
1
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,59*
1 Tag
56
3
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,15*
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,20*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,646*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0120
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.