Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter OGN-SMD Sicherung-Abdeckung Typ Leiterplattenmontage für 5 x 20mm Sicherungen, B. 9.6mm L. 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693797
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0853.0571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Serie = OGN-SMD
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Breite = 9.6mm
Länge = 25mm
Material Abdeckung = Thermoplastik
Weitere Informationen:
Serie:
OGN-SMD
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Breite:
9.6mm
Länge:
25mm
Material Abdeckung:
Thermoplastik
Weitere Suchbegriffe: 2693797, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Sicherungsabdeckungen, Schurter, 08530571, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Covers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,59*
1 Tag
56
3
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,15*
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,20*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,646*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0120
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.