Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter Schwingungsdämpfend FPG2 für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693814
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Schwingungsdämpfend = Ja
Reihe = FPG2
Strom = 10A
Betriebsspannung = 250V ac
Polzahl = 1

UL und CSA (16 A/250 V), VDE und SEMKO (10/250 V). Sicherungshalter, 5 x 20 mm – Serie FPG, Schurter. Die Sicherungshalter der Serie FPG von Schurter sind eine robuste und zuverlässige Lösung für eine Reihe von Sicherungsanforderungen. Sicherungshalter der Serie FPG von Schurter sind mit geschlitztem oder Fingergriff-Stecker erhältlich und bieten damit eine erhöhte Vielseitigkeit. Zu den Anwendungen gehören industrielle Elektronik, Haushaltsgeräte und medizintechnische Geräte. Anschluss: 4,8 x 0,5 mm - modellabhängig Flachsteckhülsen oder Lötanschluss Berührungsschutz: PC2 Von hinten abgedichtet Thermoplastisches Gehäuse Verzinnte Messingkontakte
Weitere Informationen:
Schwingungsdämpfend:
Ja
Reihe:
FPG2
Strom:
10A
Betriebsspannung:
250V ac
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: 2693814, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 31010120, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 4,37*
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 4,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,82*
€ 4,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 5,07*
€ 8,18*
1 Tag
213
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,91*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.