Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8 mm, 1.6 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 37011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8 mm, 1.6 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 37011
Kleinstsicherung 8,5 x 8 mm, 1.6 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 37011
Artikel-Nr.:
     4502-46G5414
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37011600430
EAN/GTIN:
     4099889091793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 37011600430, LITTELFUSE Die 37011600430 ist eine flinke Miniatursicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Geringerer PCB-Platzbedarf * Schocksicheres Gehäuse * RoHS-konform und halogenfrei * Niedriger Innenwiderstand Anwendungen * Batterieladegeräte * Stromversorgungen * Unterhaltungselektronik * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
8,5 x 8 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Länge:
8 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1.6 A
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
400
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,94*
2
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,32*
1 Tag
194
1
€ 14,99*
ab € 0,383*
€ 1,331*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 376,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2899-42
ab € 0,73*
Zubehör
Littelfuse
57000000001
ab € 0,79*
Zubehör
Littelfuse
55900000001
ab € 0,41*
Zubehör
Littelfuse
57100000001
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.