Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklem
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklem
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklem
Artikel-Nr.:
     4502-45P1838
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     805-362
EAN/GTIN:
     4055143388412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 805-362, WAGO Leiterplattenklemme, Druckknopf, 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, 12-polig, Push-in Käfigklemme, 1,50 mm², grau. Features * Leiterplattenklemmleisten mit Druckknopf- und Push-in-Käfigklemmenanschluss * Steckanschlüsse für eindrähtige und feindrähtige Leiter * Bündig montierte Druckknöpfe, die sich mit minimalem Kraftaufwand schließen, für bequemes Anschließen/Abziehen feindrähtiger Leiter * Bequeme, werkzeuglose Bedienung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-16
Breite:
43.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
13.7 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-1,5 mm²
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
17.5 A
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Tiefe:
13.6 mm
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,55514*
€ 1,84514*
25
€ 5,46*
ab € 1,6548*
€ 2,2548*
25
Frei Haus
ab € 1,6876*
€ 2,2976*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,8051*
€ 2,4551*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.