Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
2-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
2-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
Artikel-Nr.:
     4502-44P6497
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-135
EAN/GTIN:
     4044918474405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattenbuchse
wago federleiste
leiterplattenbuchse
2-Leiter-Federleiste, 769-135, Wago 2-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten kodierbar brückbar mit Quer- und Schachtelbrückern 15-polig grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Bauform:
gerade
Kontaktanschluss:
Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
5 mm
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste 15pol
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,51281*
€ 16,99281*
5
€ 5,46*
ab € 14,314*
€ 18,024*
5
Frei Haus
ab € 14,712*
€ 18,292*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 15,7405*
€ 19,5405*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 18,28*
€ 31,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-402
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-415
ab € 0,00298*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-615/002-000
ab € 5,86513*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-615/004-000
ab € 5,87513*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-615/005-000
ab € 5,87513*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.