Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Controller
>
Artikel
Controller CANopen WAGO 750-838/021-000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-44P5593
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
750-838/021-000
EAN/GTIN:
4050821072874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
Profibus Controller
Abbildung kann abweichen. SPS - Programmierbarer Feldbus-Controller CANopen D-Sub mit D-Sub 10 kBaud - 1 MBaud digitale und analoge Signale lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steuerung
Breite:
50.5 mm
Höhe:
100 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
71.1 mm
Gewicht:
0.183 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Steuerungen und Schnittstellen
>
Steuerungen
>
SPS-Steuerungen, Logikmodule
Weitere Suchbegriffe:
Profinet Gateway
,
feldbus-controller wago
,
profinet gateway
,
Automation
,
Steuerungen und Industrielle Kommunikation
,
Regler
,
Steuerbox
,
Steuergerät
,
Steuerung
,
SPS-Steuerung
,
Controller
,
Modul
,
SPS
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,18*
€ 402,80*
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 379,416*
€ 408,266*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 384,35*
€ 414,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 410,11*
€ 443,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 460,59*
€ 497,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,63*
€ 592,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,83*
€ 590,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,02*
€ 574,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,67*
€ 566,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,59*
€ 548,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
750-923, SPS-Verbindungskabel 2,5m Serie 750 SPS-Erw
WAGO Kontakttechnik
750-923
€ 58,91*
Zubehör
Wago 210-118 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,8404*
Zubehör
Wago 210-505 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 7,02*
Zubehör
Wago 210-506 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,82*
Zubehör
Wago 210-508 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 11,01*
Zubehör
Wago 248-501 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0588*
Zubehör
Wago 248-501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
Wago 248-501/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,4097*
Zubehör
Wago 750-100 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Weiß
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,70*
Zubehör
Wago 790-108 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,585*
Zubehör
Wago 790-116 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,108*
Zubehör
Wago 790-124 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-124
€ 4,1171*
Zubehör
Wago 790-216 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-216
€ 4,7536*
Zubehör
Wago 790-220 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-220
€ 5,84*
Zubehör
850-828/002-000-IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7035) BxHxT (480x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
€ 852,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.