Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modbus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-316/300-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modbus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-316/300-000
Modbus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-316/300-000
Modbus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-316/300-000
Modbus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-316/300-000
Artikel-Nr.:
     4502-44P5212
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-316/300-000
EAN/GTIN:
     4055143070942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Feldbuskoppler, 750-316/300-000, WAGO Dieser Feldbuskoppler verbindet das WAGO‐I/O‐SYSTEM als Slave mit dem MODBUS-Feldbus. Der Buskoppler erkennt alle gesteckten I/O‐Klemmen und erstellt daraus ein lokales Prozessabbild. Hierbei kann es sich um eine gemischte Anordnung von analogen (Datenaustausch wortweise) und digitalen (Datenaustausch bitweise) Busklemmen handeln. Die Daten der analogen Busklemmen werden in der Reihenfolge ihrer Position nach dem Buskoppler in dem automatisch erstellten Prozessabbild abgelegt. Die Bits der digitalen Busklemmen werden zu Bytes zusammengefügt und den analogen Daten angehängt. Ist die Anzahl der digitalen E/A größer als 8 Bit, beginnt der Koppler automatisch ein weiteres Byte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feldbuskoppler
Breite:
50.5 mm
Datenübertragungsrate:
115 kbit/s
Höhe:
100 mm
Schnittstellen:
Modbus
Spannung:
24 VDC
Tiefe:
71.1 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, wago feldbuskoppler modbus, profibus buskoppler, buskoppler wago, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,79*
€ 357,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 329,3095*
€ 362,9395*
€ 5,95*
ab € 341,25*
€ 375,27*
Frei Haus
ab € 366,04*
€ 402,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 401,40*
€ 443,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,02*
€ 527,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,28*
€ 525,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,83*
€ 510,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,88*
€ 500,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
ab € 3,201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
ab € 139,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-007
ab € 44,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.