Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 24B, 8-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, mit PE-Kon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 8-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, mit PE-Kon
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 8-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, mit PE-Kon
Artikel-Nr.:
     4502-44F3567
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380082653
EAN/GTIN:
     4099889775884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Kontakteinsatz, 09 38 008 2653, Harting Einsatz, Axialschraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 100A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 8 , Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 10 - 25 mm², Kupferlegierung, versilbert Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 24B * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 100 A * Bemessungsspannung: 690 V * PE-Kontakt: Ja * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
24B
Kontaktanschluss:
Axial-Schraubanschluss
Polzahl:
8-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.30475 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,36*
€ 93,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,73*
€ 93,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,7155*
€ 93,6255*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,66*
€ 94,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 96,23*
€ 106,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0318
ab € 20,54*
Zubehör
Harting
09 30 024 0381
ab € 15,83*
Zubehör
Harting
09 62 824 0301
ab € 18,96*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,19*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,51*
Zubehör
Harting
09 30 024 0304
ab € 14,88*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,11*
Zubehör
Harting
09 30 024 1701
ab € 15,95*
Zubehör
Ilme
COB TCQ
ab € 4,34*
Zubehör
Harting
19628240428
ab € 20,97*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09300241751
ab € 17,85*
Zubehör
Harting
09300240580
ab € 31,29*
Zubehör
Harting
19300241432
ab € 12,33*
Zubehör
Harting
09300240525
ab € 66,291*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.