Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andockrahmen 09 30 024 1701 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989137-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 1701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Harting
09 30 024 1701
Laststeckverbinder
Multicorsteckverbinder
Andockrahmen 09 30 024 1701 Harting Inhalt: 1 St.

Andockrahmen

Technische Daten:
Material: Edelstahl · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 127.4 g
Baugröße: 24 B
Steckzyklen: ≥ 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Material:
Edelstahl
Herst.-Teilenr.:
09300241701
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 024 1701
Produkt-Art:
Andockrahmen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Maschinenbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,95*
€ 21,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,09*
€ 21,64*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,2732*
€ 21,9332*
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 16,61511*
€ 22,47511*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,27*
€ 39,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.