Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 24B-agg-LB-K 09 30 024 0304 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-742903-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 0304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse Han® 24B-agg-LB-K 09 30 024 0304 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 24 B - Anbaugehäuse

Anbaugehäuse für Baureihe 24 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 24 B · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 24B · Steckverbinder-Besonderheiten: hohe Bauform mit Kunststoffkappe,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
24 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
hohe Bauform mit Kunststoffkappe | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 24B
Herst.-Teilenr.:
09 30 024 0304
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 24B-agg-LB-K
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 024 0304, Han® 24B-agg-LB-K, 387-8604, Laststeckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,95*
€ 19,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,11*
€ 20,05*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,2191*
€ 20,1691*
7 Tage
29
€ 6,95*
ab € 16,0326*
€ 21,1626*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 26,32*
€ 35,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 5425
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,49*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,47*
Zubehör
Harting
09 33 024 2702
ab € 6,42*
Zubehör
Harting
0921 064 3101
ab € 8,22*
Zubehör
Harting
09320463101
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.