Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 09 30 024 0381 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990319-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 0381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse 09 30 024 0381 Harting 1 St.

Anbaugehäuse

Technische Daten:
Baureihe: Han® B · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Zentralbügel (tüllenseitig)
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: niedrige Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09300240381
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 024 0381
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, 09 30 024 0381, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,00*
€ 21,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,14*
€ 21,20*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,1821*
€ 21,3121*
8 Tage
30
€ 6,95*
ab € 16,872*
€ 22,202*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 31,21*
€ 40,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,24*
Zubehör
Harting
0921 064 3101
ab € 8,21*
Zubehör
Harting
09320463101
ab € 16,14*
Zubehör
Harting
09 32 046 3001
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.