Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3A, 4-polig, bestückt, Federanschluss, mit PE-Kontakt, 092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 4-polig, bestückt, Federanschluss, mit PE-Kontakt, 092
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 4-polig, bestückt, Federanschluss, mit PE-Kontakt, 092
Artikel-Nr.:
     4502-44F2064
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200042634
EAN/GTIN:
     4099889773439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 4pin
hdc steckverbinder
Kontakteinsatz, 09 20 004 2634, Harting Einsatz, Han-Quick Lock Anschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0.25-1.5 mm², Kupferlegierung, versilbert Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 3A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 10 A * PE-Kontakt: Ja * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Federanschluss
Polzahl:
4-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01548 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,21*
€ 8,78*
10
€ 5,46*
ab € 7,242*
€ 8,782*
10
Frei Haus
ab € 7,347*
€ 8,927*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,7426*
€ 9,3826*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,71*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,99*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,67*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,43*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 12,07*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,90*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,28*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,37*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,43*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,28*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,6382*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 57,9967*
Zubehör
Harting
09 20 000 9918
ab € 0,2857*
Zubehör
Harting
09620031640
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.