Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andockrahmen, Polycarbonat, IP20, 09140161701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Andockrahmen, Polycarbonat, IP20, 09140161701
Andockrahmen, Polycarbonat, IP20, 09140161701
Artikel-Nr.:
     4502-44F0667
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140161701
EAN/GTIN:
     4099889747683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
Andockrahmen, 09140161701, HARTING Andockrahmen für 4 Module, schwimmend gelagert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Andockrahmen
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02465 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 3,09932*
€ 4,38932*
23 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,2186*
€ 4,6086*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 4,80*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 5,03*
1
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000331
ab € 1,22*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,99179*
Zubehör
Harting
09140122632
ab € 8,45*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 7,73*
Zubehör
Harting
09140022601
ab € 8,7425*
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 14,12*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,885*
Zubehör
Harting
09140014651
ab € 23,06*
Zubehör
Harting
09140052616
ab € 5,86*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,86*
Zubehör
Harting
09140009936
ab € 6,68*
Zubehör
Harting
09454001109
ab € 7,481*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,51*
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,185*
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.