Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik-Modul 09 14 002 4501 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989737-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 002 4501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
harting han-modular
Pneumatik-Modul 09 14 002 4501 Harting Inhalt: 1 St.

Pneumatik-Modul

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +80 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 6.74 g
Kontaktanzahl: 2
Geschlecht: Stift, Buchse
Steckzyklen: ≥ 500

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Harting
Farbe:
blau
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09140024501
Typ (Hersteller-Typ):
09 14 002 4501
Temperatur (max.):
+80 °C
Produkt-Art:
Pneumatik-Modul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: han modular, Harting, 09 14 002 4501, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 2,185*
€ 2,985*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,1932*
€ 2,9932*
2 Tage
268
2
€ 6,40*
ab € 2,25009*
€ 3,07009*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,10*
Lager 102
92
1
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140006274
ab € 2,74*
Zubehör
Harting
09140100313
ab € 10,15*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
ab € 10,51*
Zubehör
Harting
09 14 024 0313
ab € 10,26*
Zubehör
Harting
09 14 000 6174
ab € 2,67*
Zubehör
Harting
09 14 000 6279
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.