Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 10-polig, 24 A, 6 kV,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 10-polig, 24 A, 6 kV,
2-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 10-polig, 24 A, 6 kV,
2-Leiter-Klemmenleiste, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 10-polig, 24 A, 6 kV,
Artikel-Nr.:
     4502-43P9423
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-160
EAN/GTIN:
     4044918629331
Artikeldatenblatt
2-Leiter-Klemmenleiste, 261-160, Wago 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 10-polig grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
20
Ausführung:
2-Leiter-Klemmenleiste
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 14
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
64.4 mm
Farbe:
grau
Höhe:
18 mm
Länge:
28 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
10-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,7464*
€ 3,5364*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,74884*
€ 3,53884*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,8002*
€ 3,6002*
25
Frei Haus
ab € 2,8012*
€ 3,6012*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-122
ab € 5,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-136
ab € 51,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
261-404
ab € 59,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.