Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau, 2
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau, 2
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau, 2
Artikel-Nr.:
     4502-43P8891
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-661
EAN/GTIN:
     4055143659901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
wago leiterplattenklemme 1 polig
leiterplattenklemmen wago
PCB-Klemme, 256-661, WAGO Stapelbarer PCB-Klemmenblock, Druckknopf, 2,5 mm², Rastermaß: 10/10,16 mm, 1-polig, Käfigzugfeder, 2,50 mm², grau. Features * PCB-Klemmkraft mit abgewinkelten Drucktasten * Ideal für die Verdrahtung vor Ort dank der vereinfachten Druckknopfbetätigung * Bequeme, werkzeuglose Bedienung * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Breite:
12.8 mm
Farbe:
grau
Höhe:
20.1 mm
Kontaktabstand:
RM 10/10,16
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
10 mm
Tiefe:
17.2 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,27462*
€ 0,38462*
100
€ 5,46*
ab € 0,292*
€ 0,402*
100
€ 3,90*
ab € 0,2978*
€ 0,4078*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3183*
€ 0,4383*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-206
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-200
ab € 0,03572*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-300
ab € 0,03572*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-400
ab € 0,03572*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-700
ab € 0,03592*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.