Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, schwarz
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, schwarz
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-43P7792
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-856
EAN/GTIN:
     4055143659888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
wago leiterplattenklemme 1 polig
leiterplattenklemmen wago
PCB-Klemme, 236-856, WAGO Stapelbarer PCB-Klemmenblock, 2,5 mm², Rastermaß: 10/10,16 mm, 1-polig, Käfigzugfeder, 2,50 mm², schwarz. Features * Für kundenspezifische PCB-Klemmleisten-Baugruppen * Werkzeuge für die werkseitige Verkabelung * 45° Leitereinführungswinkel ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen und Verdrahtungsoptionen * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Breite:
12.2 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
17 mm
Kontaktabstand:
RM 10/10,16
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
10 mm
Tiefe:
14 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,2624*
€ 0,3624*
100
€ 5,46*
ab € 0,2789*
€ 0,3889*
100
€ 3,90*
ab € 0,2844*
€ 0,3944*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,304*
€ 0,424*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-191
ab € 0,0736*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-202
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1016-206
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-100
ab € 0,0394*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-300
ab € 0,0463*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-400
ab € 0,0393*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.