Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 3-polig, 16 A, 6 kV,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 3-polig, 16 A, 6 kV,
Doppelstock-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 3-polig, 16 A, 6 kV,
Doppelstock-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 3-polig, 16 A, 6 kV,
Artikel-Nr.:
     4502-43P3037
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2678
EAN/GTIN:
     4055143310079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
Doppelstock-Trennklemme, 2002-2678, WAGO Doppelstock-Trennklemme, mit schwenkbarer Messertrennung, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstock-Trennklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
93 mm
Länge:
56.4 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-4,0 mm²
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Federkraftklemme, Zugfederklemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Mehrstockklemme, Doppelstockklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Trenn- und Messklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,66*
€ 4,40*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,75085*
€ 4,49085*
50
Frei Haus
ab € 4,0026*
€ 4,7726*
50
Frei Haus
ab € 4,1342*
€ 4,9242*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,083*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,6904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.