Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 24 A, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 24 A, 6
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 24 A, 6
Artikel-Nr.:
     4502-43P1140
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-1204
EAN/GTIN:
     4050821145073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Basisklemme, 2022-1204, WAGO 1-Leiter/1-Pin Basisklemme, 2,5 mm², für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP Steckklemme, 2,50 mm², blau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Ausführung:
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5.2 mm
Farbe:
blau
Höhe:
48.5 mm
Länge:
32.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-4,0 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0051 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Federkraftklemme, Zugfederklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,62286*
€ 0,78286*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,83*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6969*
€ 0,8769*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7107*
€ 0,8907*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0826*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-102
ab € 1,06499*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-103/000-039
ab € 1,58249*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-104/000-016
ab € 2,13599*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-106/000-036
ab € 2,85088*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-107
ab € 3,21366*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.